Eldon James CFx4-6x | 1pcu7 Esnek Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES CFX4-6X Boru 1/4 inç. Idx3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah | AB2WKK 1PCU7

ELDON JAMES CFX4-6X Boru 1/4 inç. Idx3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WKK Modeli: CFX4-6XÇapraz Referans: 1PCU7
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
€256.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Boru
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 86
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç73 PSI
Min. Viraj Yarıçapı1"
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 170 F
UPC768684110407
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)39.37
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.+Maks. BasınçMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT Hortum 1/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTTemiz mavi0.062 "borular110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€316.35
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Hortum 3/32 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Temiz mavi0.093 "borular86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€352.94
ELDON JAMES FXAG-2.4 Hortum 1/8 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Temiz mavi0.125 "borular150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€468.93
ELDON JAMES FXAG-5-7 Hortum 5/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Temiz mavi0.312 "borular66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€717.54
ELDON JAMES CFX6-8N Boru 3/8 inç İç Çap x 1/2 İnç Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NDoğal (Madenden)3 / 8 "Esnek Boru53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€401.35
ELDON JAMES CFX6-8X Hortum 21/64 inç İç Çap x 1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XSiyah21 / 64 "Esnek Boru53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€395.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES CFX4-6X Boru 1/4 inç. Idx3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah
€256.41 / Adet