ELOBAU NHT03D Acil Durdurma Düğmesi, Tıkanmayı Önleyici Koruyucu Yaka
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil Durdurma Düğmesi |
Çap | 55mm |
Yükseklik | 60.9 mm |
Gövde Rengi | Sarı Kırmızı |
Gövde Malzemesi | Plastik |
Montaj | Yukardan |
IP Rating | IP65 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 70 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -30 Derece. C |
Montaj Tipi | Sabitleme Somunu |
servis Ömrü | 1000000 |
Saklama derecesi. Aralık | -50 Derece +85 Dereceye kadar C |
Somun Torku | 2.2 Nm |
Kilit Açma Cihazı | Döner Serbest Bırakma Sol/ Sağ |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00