ELOBAU NHT01D Acil Stop Butonu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil Durdurma Düğmesi |
Engelleme Önleyici Koruyucu Yaka | Yok hayır |
Tutuklu Mevcut | Evet |
Gövde Rengi | Ön çerçeve-sarı, Mantar başlı-kırmızı |
Gövde Malzemesi | Plastik |
Hijyenik Onay | Yok hayır |
Montaj | Yukardan |
Kurulum Derinliği | 19.4 mm |
Kurulum Açılışı | 22.3 mm |
IP Rating | IP65 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 70 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -30 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -50 Derece. C |
Montaj Tipi | Sabitleme Somunu |
Operasyon Koruyucu Yaka | Yok hayır |
servis Ömrü | 1000000 |
beden | X 32 mm 60.9 mm |
Somun Torku | 2.2 Nm |
Kilit Açma Cihazı | Döner Serbest Bırakma Sol/ Sağ |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00