EVERPURE EV9437-10 Filtre Sistemi 6.7 Gpm
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su filtresi sistemi |
Gerekli Kartuşlar | Mfr. Hayır. EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32 |
Renk | Siyah ve Gümüş |
Bağlantısı | 3 / 4 " |
filtre Medya | Karbon |
Akış hızı | 6.7 dev / dak |
Baş Malzemesi | Plastik |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 100 Derece F |
mikron | 0.5 |
Min. basınç | 10 psi |
Gerekli Kartuş Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 6.75 " |
Toplam yükseklik | 25.5 " |
toplam Genişlik | 34 " |
Basınç düşmesi | 10 - 100 psi |
Azaltır | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler |
servis Ömrü | 36,000 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 102.87 |
Gemi genişliği (cm) | 38.74 |
HS kodu | 8421210000 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Renk | Bağlantısı | Azaltır | filtre Medya | Akış hızı | Maks. Basınç | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9328-06 | 30 " | Siyah ve Gümüş | 3 / 4 " | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler | Karbon | 5 dev / dak | 125 psi | 6.75 " | €1,550.56 | ||
EV9437-32 | 26 " | Siyah | 3 / 4 "NPT | Klor, Partikülat, Bakteriyostatik, Kloraminler, Kistler, Tat, Koku | Fibredin II | 15 GPM | 100 psi | 18.75 " | €3,142.14 | ||
EV927570-75 | 4.25 " | Siyah ve Gümüş | 3 / 8 "NPT | Tat, Koku, Kurşun, Bakteriler | Karbon | 0.5 dev / dak | 125 psi | 4" | €224.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00