Everpure Ev927570-75 | İçme Suyu Sistemi 3/8 İnç Npt 0.5 Gpm | 23mu14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV927570-75 İçme Suyu Sistemi 3/8 İnç NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 İçme Suyu Sistemi 3/8 İnç NPT 0.5 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9ZCT Modeli: EV927570-75Çapraz Referans: 23MU14
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
€217.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. EV9619-01
RenkSiyah ve Gümüş
Bağlantısı3 / 8 "NPT
filtre MedyaKarbon
Akış hızı0.5 dev / dak
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Min. basınç10 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4"
Toplam yükseklik19 "
toplam Genişlik4.25 "
Basınç düşmesi1 - 5 psi
AzaltırTat, Koku, Kurşun, Bakteriler
servis Ömrü480 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz: Göstergeli
  • Valfli/Vanasız : Valfsiz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkBağlantısıAzaltırfiltre MedyaAkış hızıMaks. BasınçGenel DerinlikÜcret
EVERPURE EV9328-06 Filtre Sistemi 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Siyah ve Gümüş3 / 4 "Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, KistlerKarbon5 dev / dak125 psi6.75 "€1,481.98
EVERPURE EV9437-10 Filtre Sistemi 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Siyah ve Gümüş3 / 4 "Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, KistlerKarbon6.7 dev / dak125 psi6.75 "€2,050.35
EVERPURE EV9437-32 Su Filtresi Sistemi 3/4 İnç Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Siyah3 / 4 "NPTKlor, Partikülat, Bakteriyostatik, Kloraminler, Kistler, Tat, KokuFibredin II15 GPM100 psi18.75 "€3,019.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV927570-75 İçme Suyu Sistemi 3/8 İnç NPT 0.5 gpm
€217.01 / Adet