3M Off White Hot Melt Tutkal Çubuğu, 5/8 İnç
stil | Model | özellikleri | Renk | Kesme Dayanımı | Sıcaklık. menzil | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3762 | Ekonomik, Mükemmel Sıcak Tutkal | bronzlaşmak | 545 psi | 20 ila 130 Derece F | 450 psi | €367.05 | |
B | 3762 | Ekonomik ve Verimli, Yüksek Performans | bronzlaşmak | 545 psi | 0 ila 130 Derece F | 450 psi | €375.34 | |
C | 3762 | Ekonomik ve Verimli, Yüksek Performans | Yarı Saydam Açık Kehribar | 480 psi | 0 ila 130 Derece F | 600 PSI | €363.72 | |
D | 3748 VO | Mükemmel Yapışma, İyi Termal Şok Direnci, UL 1410 Gereksinimlerini Karşılar, Metali Aşındırmaz, Kendiliğinden Söner | Açık sarı | 275 psi | 20 ila 250 Derece F | 200 psi | €764.27 | |
E | 3797 TC | Yüksek Sıcaklıklarda Akışa Karşı İyi Direnç | Kırık beyaz | 350 psi | 20 ila 290 Derece F | 283 psi | €907.36 | |
F | 3748 TC | İyi Termal Şok Direnci, Birçok Elektrik Uygulaması için Bakıra Aşındırıcı Değil | Kırık beyaz | 250 psi | 20 ila 250 Derece F | 375 psi | €868.28 | |
G | 3748-S | İyi Termal Şok Direnci, Birçok Elektrik Uygulaması için Bakıra Aşındırıcı Değil | Kırık beyaz | 250 psi | 20 ila 250 Derece F | 375 psi | €672.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri
- dişlisi
- Soğutucu Akışkan Ölçümü İzleme
- Dekontaminasyon Duş Besleme Hortumları
- Toprak Kırıcı Kitleri
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Parantez ve Parantez
- Marşlar ve Kontaktörler
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- BRADY Boru İşaretleyici, Sülfürik Asit
- PARKER Dirsek, 90 Derece, Paslanmaz Çelik
- WHEATON Dondurucu Kutusu Mavi
- AKRO-MILS 35300 Yuva ve Yığın Kılıfları
- BANJO FITTINGS Rakor Vana Gövdeleri
- TRICO Değişken Beslemeli Fitil Yağlayıcılar
- EATON D4 Serisi Genel Amaçlı Röleler
- DAYTON Dalgıç Valf Tertibatları
- ALL MATERIAL HANDLING Yaylar