Exair 4308 | Vortex Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | 4lck7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 4308 Vortex Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7

EXAIR 4308 Girdap Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NFH Model: 4308Çapraz Referans: 4LCK7
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
€983.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Tüp Muhafaza Soğutucu
Hava girişi1/8 "(M) NPT
120V'da Amper3.0
YatakTop ve Merdane
Kordon8-Ft. 2-Şart.
MalzemePaslanmaz Çelik, Alüminyum
Maks. Alan sayısı dBA67
Min. Yarıçapı Kesme0
Montaj Deliği Boyutu0.88 "
Montaj İpliği1/2 "NPS
Yüksüz Vuruş / Dakika2100
Dış Çap.1.17 "
Uzunluk5.2 "
basınç Aralığı80 - 120 psi
Paslanmaz Çelik Kapasite18
Çelik Kapasitesi16
Sıcaklık Değerlendirme125 Derece F
Takım Uzunluğu9.75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (550)
  • 100 psi'de CFM (8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiMaks. Alan sayısı dBAMontaj Deliği BoyutuDış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 4315 Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4330 Vortex Tüpü 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4335 Vortex Tüpü 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,058.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 4308 Girdap Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 12
€983.15 / Adet