Exair 4315 | Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | 4lcl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 4315 Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1

EXAIR 4315 Girdap Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NFL Model: 4315Çapraz Referans: 4LCL1
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
€1,091.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Tüp Muhafaza Soğutucu
Hava girişi1/4 "(M) NPT
MalzemePaslanmaz Çelik, Alüminyum
Maks. Alan sayısı dBA73
Montaj Deliği Boyutu1.13 "
Montaj İpliği3/4 "NPS
Dış Çap.1.34 "
Uzunluk8"
basınç Aralığı80 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme125 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8418690180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (1000)
  • 100 psi'de CFM (15)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiMaks. Alan sayısı dBAMontaj Deliği BoyutuDış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 4308 Vortex Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€983.15
EXAIR 4330 Vortex Tüpü 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4335 Vortex Tüpü 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,058.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 4315 Girdap Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12
€1,091.29 / Adet