EXAIR Kabin Soğutucu Sistemleri
stil | Model | Hava girişi | Maks. Alan sayısı dBA | Montaj Deliği Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4830SS | 1/4 "(F) NPT | 80 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | €1,778.84 | |
A | 4815SS | 1/4 "(F) NPT | 73 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | €1,791.73 | |
A | 4835SS | 1/4 "(F) NPT | 82 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | €1,684.87 | |
A | 4808SS | 1/8 "(F) NPT | 67 | 1.25 " | 1.75 " | 4.97 " | €1,685.84 |
Kabin Soğutucu Sistemleri
Exair vorteks soğutucular, elektronik kontrol panelleri içindeki ortam koşulları ve mevsimsel değişikliklerden kaynaklanan nem ve dalgalanan sıcaklığı düzenlemek için idealdir. Hat kontrol kabinleri, programlanabilir kontrolörler, röle panelleri, bilgisayar kabinleri, CNC sistemleri ve CCTV kameralar için sıcaklıkları düzenlerler. Bu UL Listesinde Bulunan muhafaza soğutucularında aşınmayı, gürültü seviyelerini ve bakım gereksinimlerini en aza indirmek için hareketli parça yoktur ve aşındırıcı ortamlarda oksidasyona ve aşınmaya direnmek için kompakt tasarım ve paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. 1/8 ve 1/4 inç hava girişi boyutlarında mevcut olan bu SS kasa soğutucularının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Tabanca Sarf Malzemeleri
- Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar
- Spiral Testere Aksesuarları
- Yardımcı Arabası Aksesuarları
- Gösterge Onarım Araçları
- Veri ve İletişim
- Çatı Vantilatörleri
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Kimyasal Pompalar
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- AEROFLEX USA Boru İzolasyonları
- MADISON Bant Seviye Göstergesi
- EBERBACH Laboratuvar Karıştırıcıları
- TENNSCO Dik Çerçeve
- ANVIL Dövme Çelik Kare Başlı Fişler
- ANVIL S80 Eksantrik Düz Swage Nipeller
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabrikasyon PIP Kaplinler, Conta x Spigot
- VESTIL SBRY Serisi Hızlı Tampon Kör Tapaları
- APPROVED VENDOR Parantez
- REMCO Hijyenik Hi-Flex Duvar Askı Sistemleri