Exair 4815ss | Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | 4lcl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 4815SS Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3

EXAIR 4815SS Girdap Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8NFN Modeli: 4815SSÇapraz Referans: 4LCL3
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
€1,791.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Tüp Muhafaza Soğutucu
Hava girişi1/4 "(F) NPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı dBA73
Montaj Deliği Boyutu1.94 "
Montaj İpliği1 1/2 "NPS
Dış Çap.2.5 "
Uzunluk7.25 "
basınç Aralığı80 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme125 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.52
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8418690180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (1000)
  • 100 psi'de CFM (15)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiMaks. Alan sayısı dBAMontaj Deliği BoyutuDış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 4808SS Vortex Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,685.84
EXAIR 4830SS Vortex Tüpü 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,778.84
EXAIR 4835SS Vortex Tüpü 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,684.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 4815SS Girdap Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x
€1,791.73 / Adet