Exair 4808ss | Vortex Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | 4lck9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 4808SS Vortex Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9

EXAIR 4808SS Girdap Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8NFK Modeli: 4808SSÇapraz Referans: 4LCK9
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
€1,624.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Tüp Muhafaza Soğutucu
Hava girişi1/8 "(F) NPT
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı dBA67
Montaj Deliği Boyutu1.25 "
Montaj İpliği1 "NPS
Dış Çap.1.75 "
Uzunluk4.97 "
basınç Aralığı80 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme125 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8418690180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (550)
  • 100 psi'de CFM (8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiMaks. Alan sayısı dBAMontaj Deliği BoyutuDış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 4815SS Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,726.76
EXAIR 4830SS Vortex Tüpü 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,714.34
EXAIR 4835SS Vortex Tüpü 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,625.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 4808SS Girdap Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x
€1,624.30 / Adet