Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FAG RULMANLAR 6311-J20AA-C3 Rulman Açık 120mm Dış Çap 29mm Genişlik | AH6PRY 36EA08

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 Rulman Açık 120mm Dış Çap 29mm Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6PRY Modeli: 6311-J20AA-C3Çapraz Referans: 36EA08
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
€1,505.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
Rulman malzemesiÇelik
Delik Dia.55mm
Kafes malzemesiÇelik
Dinamik Yük Kapasitesi83,000 lb
Sektör Numarası6311-J20AA-C3
Maks. RPM8500
Dış Çap.120mm
Statik Yük Kapasitesi47,500 lb
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 302 Derece F
TipAçılış
genişlik29mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)13.8
Gemi uzunluğu (cm)13.8
Gemi genişliği (cm)3.33
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tek Sıra / Çift Sıra: Tek Sıra

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilDelik Dia.Kafes malzemesiTipgenişlikDinamik Yük KapasitesiSektör NumarasıMaks. RPMÜcret
FAG RULMANLAR 6215-J20AA-C3 Rulman Açık 130mm Dış Çap 25mm Genişlik | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F75mmÇelikAçılış25mm70,000 Lb.6215-J20AA-C37800-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 6217-J20AA-C3 Rulman Açık 150mm Dış Çap 28mm Genişlik | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F85mmÇelikAçılış28mm89,000 lb6217-J20AA-C36700-
TEKLİF TALEBİ
FAG RULMANLAR 6218-J20AA-C3 Rulman Açık 160mm Dış Çap 30mm Genişlik | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F90mmÇelikAçılış30mm102,000 Lb.6218-J20AA-C36300€332.14
FAG RULMANLAR 6309-J20AA-C3 Rulman Açık 100mm Dış Çap 25mm Genişlik | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F45mmÇelikAçılış25mm56,000 lb6309-J20AA-C39500€1,027.79
FAG RULMANLAR 6312-J20AA-C3 Rulman Açık 130mm Dış Çap 31mm Genişlik | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F60mmÇelikAçılış31mm89,000 lb6312-J20AA-C37900€1,561.38
FAG RULMANLAR 6313-J20AA-C3 Rulman Açık 140mm Dış Çap 33mm Genişlik | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F65mmÇelikAçılış33mm100,000 lb6313-J20AA-C37300€1,708.63
FAG RULMANLAR 6314-J20AA-C3 Rulman Açık 150mm Dış Çap 35mm Genişlik | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C332 Derece ila 302 Derece F70mmÇelikAçılış35mm115,000 lb6314-J20AA-C36800€1,846.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 Rulman Açık 120mm Dış Çap 29mm Genişlik
€1,505.33 / Adet