FAG BEARINGS 6317-J20AA-C3 Rulman Açık 180mm Dış Çap 41mm Genişlik
Madde: AH6PTE
Modeli: 6317-J20AA-C3Çapraz Referans: 36EA14
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Radyal Rulman |
Rulman malzemesi | Çelik |
Delik Dia. | 85mm |
Kafes malzemesi | Çelik |
Dinamik Yük Kapasitesi | 141,000 lb |
Sektör Numarası | 6317-J20AA-C3 |
Maks. RPM | 5000 |
Dış Çap. | 180mm |
Statik Yük Kapasitesi | 97,000 lb |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 302 Derece F |
Tip | Açılış |
genişlik | 41mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.7 |
Gemi genişliği (cm) | 4.71 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | Delik Dia. | Kafes malzemesi | Tip | genişlik | Dinamik Yük Kapasitesi | Sektör Numarası | Maks. RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 75mm | Çelik | Açılış | 25mm | 70,000 Lb. | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | TEKLİF TALEBİ
|
6217-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 85mm | Çelik | Açılış | 28mm | 89,000 lb | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | TEKLİF TALEBİ
|
6218-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 90mm | Çelik | Açılış | 30mm | 102,000 Lb. | 6218-J20AA-C3 | 6300 | €332.14 | |
6309-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 45mm | Çelik | Açılış | 25mm | 56,000 lb | 6309-J20AA-C3 | 9500 | €1,027.79 | |
6311-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 55mm | Çelik | Açılış | 29mm | 83,000 lb | 6311-J20AA-C3 | 8500 | €1,505.33 | |
6312-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 60mm | Çelik | Açılış | 31mm | 89,000 lb | 6312-J20AA-C3 | 7900 | €1,561.38 | |
6313-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 65mm | Çelik | Açılış | 33mm | 100,000 lb | 6313-J20AA-C3 | 7300 | €1,708.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00