Fasco 702110827 | 33nt49 | Taslak Başlatıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO 702110827 Taslak İndüktör 8-1/2 inç Yükseklik x 6-5/32 inç Genişlik Çelik | AG3NCF 33NT49

FASCO 702110827 Taslak İndüktör 8-1/2 inç Yükseklik x 6-5/32 inç Genişlik Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NCF Model: 702110827Çapraz Referans: 33NT49
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
€511.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak İndükleyici
derinlik10-13 / 16 "
Markaya uyarArmstrong
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası7021-10046
Yükseklik8.5 "
Giriş ve Çıkış Çapı4.9/3.85 inç
MalzemeÇelik
Gerilim115
genişlik568978 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)22.1
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu8414596060

Ürün Detayı:

  • Armstrong 7021-10046'ün yerini alır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikMalzemeGerilimgenişlikÜcret
FASCO 702111620 Taslak Endüktör 10-11 / 16 inç Yükseklik x 6-11 / 64 inç Genişlik | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plastik115568970 "€634.86
FASCO 70625664 Taslak Endüktör 11-33 / 64 inç Yükseklik x 11-37 / 64 inç Genişlik | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plastik115568971 "€804.64
FASCO 70625666 Taslak İndüktör 10-11 / 16 inç Yükseklik x 5-41 / 64 inç Genişlik | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plastik115568972 "€675.69
FASCO 702110893 Taslak İndüktör 9-1 / 2 inç Yükseklik x 6in.W Plastik | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plastik115568614 "€459.64
FASCO 70581058 Taslak İndüktör 6-31 / 64 inç Yükseklik x 6-1 / 2 inç Genişlik Çelik | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Çelik115568729 "€327.18
FASCO 70581406 Taslak İndüktör 8-45 / 64 inç Yükseklik x 6-1 / 2 inç Genişlik | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plastik / Çelik120568729 "€473.41
FASCO 702111874 Taslak İndüktör 9-7 / 64 inç Yükseklik x 6-25 / 32 inç Genişlik | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plastik115568973 "€475.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO 702110827 Taslak İndüktör 8-1/2 inç Yükseklik x 6-5/32 inç Genişlik Çelik
€511.27 / Adet