Fasco 702111874 | Taslak İndüktör 9-7/64 İnç Yükseklik X 6-25/32 İnç Genişlik | 33nt42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO 702111874 Taslak İndüktör 9-7 / 64 inç Yükseklik x 6-25 / 32 inç Genişlik | AG3NBY 33NT42

FASCO 702111874 Taslak İndükleyici 9-7/64 inç Yükseklik x 6-25/32 inç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NBY Model: 702111874Çapraz Referans: 33NT42

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€475.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taslak İndükleyici
derinlik10-29 / 32 "
Markaya uyarYork
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000
Yükseklik9 7 / 64 "
Giriş ve Çıkış Çapı2.0/1.7 inç
MalzemePlastik
Gerilim115
genişlik568973 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu8414596060

Ürün Detayı:

Fasco 702111874 çekiş indüktörü, yanma yan ürünlerinin ısı eşanjöründen uzaklaştırılmasını kolaylaştırarak uygun yanma ve havalandırmayı sağlamak için idealdir. Isıtma sistemlerinde özellikle fırın ve kazanlarda kullanılır.

Özellikler:

  • Havayı ve yanma yan ürünlerini hareket ettirmedeki verimliliği nedeniyle ileri eğimli bir tekerleğe sahiptir ve çekiş indükleyicinin performansını artırır.
  • Bu çekiş indüktörü, yanma süreçleriyle ilişkili koşullara karşı dayanıklılık ve direnç sağlayan bir polipropilen çarkla birlikte gelir.
  • Elektrik bağlantısı için tel kablolarıyla donatılmış olup, çekiş indüktörü ile sistemin elektrik bileşenleri arasında güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
  • Bu motor, basitliği ve güvenilirliği nedeniyle çekiş indüktörünün etkinliğine katkıda bulunan gölgeli bir kutup tasarımına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Fasco 702111874 çekiş indüktörünün izin verilen giriş sıcaklığı nedir?

A. Yanma işlemi sırasında oluşan ısıya dayanabilmesi için maksimum 40 derece C giriş hava sıcaklığına sahiptir.

S. Bu çekiş indüktörünün kurulumu sırasında hangi elektriksel hususlara dikkat edilmelidir?

A. Verilen kablo uçlarını takip ederek doğru elektrik bağlantılarını sağlayın. Sistemin voltaj gereksinimlerini kontrol edin ve bunları çekiş indükleyici spesifikasyonlarıyla eşleştirin.

S. Fasco 702111874 hava çekişi indüktörünün maksimum fan hızı nedir?

C. Maksimum 3400 RPM fan hızına ve 3200 RPM'ye kadar motor hızına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikMalzemeGerilimgenişlikÜcret
FASCO 702111620 Taslak Endüktör 10-11 / 16 inç Yükseklik x 6-11 / 64 inç Genişlik | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plastik115568970 "€634.86
FASCO 70625664 Taslak Endüktör 11-33 / 64 inç Yükseklik x 11-37 / 64 inç Genişlik | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plastik115568971 "€804.64
FASCO 70625666 Taslak İndüktör 10-11 / 16 inç Yükseklik x 5-41 / 64 inç Genişlik | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plastik115568972 "€675.69
FASCO 702110893 Taslak İndüktör 9-1 / 2 inç Yükseklik x 6in.W Plastik | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plastik115568614 "€459.64
FASCO 70581058 Taslak İndüktör 6-31 / 64 inç Yükseklik x 6-1 / 2 inç Genişlik Çelik | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Çelik115568729 "€327.18
FASCO 70581406 Taslak İndüktör 8-45 / 64 inç Yükseklik x 6-1 / 2 inç Genişlik | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plastik / Çelik120568729 "€473.41
FASCO 70624239 Taslak İndükleyici 8-13 / 62 inç Yükseklik x 6-13 / 16 inç Genişlik | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plastik115568974 "€733.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO 702111874 Taslak İndükleyici 9-7/64 inç Yükseklik x 6-25/32 inç Genişlik
€475.77 / Adet