Federal Pacific Ubif50n | Devre Kesici Tipi Ubif 1 Kutuplu 50a | 6yey6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEDERAL PACIFIC UBIF50N Devre Kesici Tipi Ubif 1 Kutuplu 50a | AF2VWJ 6YEY6

FEDERAL PACIFIC UBIF50N Devre Kesici Tipi Ubif 1 Kutuplu 50a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VWJ Modeli: UBIF50NÇapraz Referans: 6YEY6
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
€52.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
Amper50
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.5 "
uzunluk3.25 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)27.18
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDevre Kesici TipiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuÜcret
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Fişli Devre Kesici 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Konut2.1 "3.9 "10 AWG€114.77
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standart2.65 "3.35 "10 AWG€60.97
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Soketli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standart2.65 "3.35 "10 AWG€58.03
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standart2.65 "3.35 "10 AWG€122.86
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Fişli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standart2.65 "3.35 "10 AWG€139.91
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standart2.65 "3.35 "10 AWG€113.79
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Fişli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standart2.65 "3.35 "8 AWG€123.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEDERAL PACIFIC UBIF50N Devre Kesici Tipi Ubif 1 Kutuplu 50a
€52.16 / Adet