FERNCO Qwik Kapakları
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQC-101 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | 1.125 " | €12.42 | |
B | PQC-102 | 2" | 2-25 / 64 " | 1.125 " | €9.28 | |
C | PQC-103 | 3" | 3-33 / 64 " | 1.125 " | €11.43 | |
D | PQC-104 | 4" | 4-33 / 64 " | 1.125 " | €14.36 | |
E | QC-105 | 5" | 5-37 / 64 " | 2" | €19.91 | |
F | QC-106 | 6" | 6-41 / 64 " | 2" | €21.16 |
Qwik Kapakları
Fernco esnek kapaklar, hem yer hem de yer altı uygulamalarında dökme demir, plastik, bakır, çelik ve kurşun boru uçlarının kapatılması için uygundur. Bu Qwik kapaklar, balonlaşmayı en aza indirirken yüksek basınçlara dayanmak için esnek PVC yapıya ve dışbükey yüz tasarımına sahiptir ve boruyu güvenli bir şekilde kavramak ve böylece boşlukları ve sızıntıları önlemek için bir SS bant kelepçesiyle birlikte gelir. 1.5, 2, 3, 4, 5 ve 6 inç boru boyutları için mevcut olan bu esnek kapakların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilinmesi Gereken Etiketler
- Mil ve Mandrel Montajlı Zımpara Diskleri
- Fayans ve Derz Fırçaları
- Vorteks Tüpleri
- Esnek Silindir Taşları
- kesici
- Kauçuk
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Parçaları
- MAG-MATE Manuel Kaldırma Mıknatısları
- DORMONT Gaz Bağlantısı 24 İnç
- TSUBAKI Makaralı Bağlantı Sk-2 Eklentisi
- SUPER MET-AL Pompa Eylemi İşaretleri Üzerinden Boşaltma
- HOFFMAN Proline Serisi Kapı Barı Izgara Kayışları
- BALDOR MOTOR Kesin Amaçlı Motorlar, Tek Sargılı, Ayaklı, İki Hızlı
- MIP RC TOOLS Kayış Kapatıcılar
- SURFOX Kelepçe Halkaları
- VESTIL CPRO Serisi Ergonomik İşçi Koltukları
- WEG Elektrik Motorları, 20Hp