Fernco Pqc-104 | Esnek Kapaklı Elastomerik Pvc 4 İnç | 2zu18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO PQC-104 Esnek Kapaklı Elastomerik Pvc 4 İnç | AC4GVF 2ZU18

FERNCO PQC-104 Esnek Kapak Elastomerik Pvc 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GVF Modeli: PQC-104Çapraz Referans: 2ZU18
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
€14.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Kapak
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiElastomerik PVC
Boru Boyutu İçin4"
Dia İçinde.4-33 / 64 "
uzunluk1.125 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukÜcret
FERNCO PQC-101 Esnek Kapaklı Elastomerik Pvc 1-1 / 2 İnç | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€12.42
FERNCO PQC-102 Esnek Kapaklı Elastomerik Pvc 2 İnç | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "€9.28
FERNCO PQC-103 Esnek Kapaklı Elastomerik Pvc 3 İnç | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€11.43
FERNCO QC-105 Esnek Kapaklı Elastomerik PVC, 5 İnç | AC9KRY 3HDA9 QC-1055"5-37 / 64 "2"€19.91
FERNCO QC-106 Esnek Kapaklı Elastomerik Pvc 6 İnç | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"€21.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO PQC-104 Esnek Kapak Elastomerik Pvc 4 İnç
€14.36 / Adet