FOREVERBOLT Flat Washers
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | sınıf | Dia İçinde. | Dış Çap. | Paket Ağırlığı | Ölçüm Sistemi | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBFLWASH34SOD2 | 3 / 4 " | 18-8 | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.04 | İnç | 0.108 ila 0.16 " | 0.108 ila 0.160 " | €5.26 | |
B | FB3FLWASH34SOD2 | 3 / 4 " | 316 | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.05 | İnç | 0.108 ila 0.16 " | 0.108 ila 0.160 " | €9.52 | |
C | FB3FLWASH34LOD2P10 | 3 / 4 " | 316 | 13 / 16 " | 2" | 1.1 | İnç | 0.122 ila 0.177 " | 0.122 ila 0.177 " | €63.25 | |
D | FBFEWASHT34158 | 3 / 4 " | 18-8 | 25 / 32 " | 1.625 " | 0.11 | İnç | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | €7.77 | |
E | FBFLWASH38LOD2P25 | 3 / 8 " | 18-8 | 7 / 16 " | 1" | 0.31 | İnç | 0.064 ila 0.104 " | 0.064 ila 0.104 " | €26.24 | |
F | FB3FLWASH38LOD2P10 | 3 / 8 " | 316 | 7 / 16 " | 1" | 0.15 | İnç | 0.064 ila 0.104 " | 0.064 ila 0.104 " | €18.65 | |
G | FB3FLWASH38LOD3P100 | 3 / 8 " | 316 | 7 / 16 " | 1" | 1.3 | İnç | 0.064 ila 0.104 " | 0.064 ila 0.104 " | €147.93 | |
H | FBFLWASH78SOD3P25 | 7 / 8 " | 18-8 | 15 / 16 " | 2" | 1.7 | İnç | 0.11 " | +/- 0.010 " | €57.86 | |
I | FBFEWASHT78134 | 7 / 8 " | 18-8 | 29 / 32 " | 1.75 " | 0.12 | İnç | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | €8.83 | |
J | FB3MWASH6P100 | M6 | 316 | 6.40mm | 12 mm | 0.25 | metrik | 1.6mm | +/- 0.20mm | €64.06 | |
K | FB3MWASH8P100 | M8 | 316 | 8.40mm | 16 mm | 0.47 | metrik | 1.6mm | +/- 0.20mm | €72.40 | |
L | FB3MWASH12P25 | M12 | 316 | 13.00mm | 24mm | 0.35 | metrik | 2.5mm | +/- 0.20mm | €27.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Solenoid Valf Bobinleri
- Pilot ve Ateşleme Bileşenleri
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcılar
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- acil Durum Hazırlık
- Dış Mekan Armatürleri
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- JACOBS CHUCK Anahtarsız Matkap Aynası, Entegre Saplı Yüksek Torklu
- AMERICAN LOCK Bumpstop ile asma kilit
- TOUGH GUY Toz Paspas Çerçevesi Plastik
- PRO SCIENTIFIC INC. Homojenizasyon Paketi
- DIXON Kaynak Gömlekleri
- PASS AND SEYMOUR Ağır Hizmet Tipi Dekoratör Fiş Yükü Kontrol Edilebilir Prizler
- SPEARS VALVES Çift Muhafaza 90 Derece Dirsekler CPVC Programı 80 x PVC Programı 80
- APPROVED VENDOR Yumuşak Emici ve Nemlendirici Keçe
- 3M Pil Şarj Yuvaları
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 80HCB, Elastomerik Kaplinler