Garlock Sızdırmazlık 37555-0194 | Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Gri | 1tuy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Gri | AB3JTL 1TUY3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JTL Model: 37555-0194Çapraz Referans: 1TUY3
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
€4.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkGri
Dia İçinde.2.875 "
Malzemeİnorganik Elyaf
Maks. Basınç1200 psi
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.4.875 "
Sıcaklık. menzil-100 ila 800 F
Kalınlık1 / 16 "
TipYüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu6815994070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 ila 500 FBeyaz2.875 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€23.89
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 ila 500 FBeyaz2.875 "1 / 8 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€46.58
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Mavi | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz2.875 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€6.72
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000502501 Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı3.25 "11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€9.88
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000502503 Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı3.25 "11 / 64 "ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€11.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Gri
€4.20 / Adet