Garlock Sızdırmazlık C000502503 | Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı | 1tvb8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000502503 Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı | AB3JUW 1TVB8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3JUW Modeli: C000502503Çapraz Referans: 1TVB8
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
€11.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Sarımlı Metal Conta
RenkGri Bantlı Sarı
Dia İçinde.3.25 "
MalzemeMetal Takviyeli
Metal AlgılanabilirEvet
Dış Çap.5.125 "
Sıcaklık. menzil-320 ila 950 F
Kalınlık11 / 64 "
TipANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkDia İçinde.KalınlıkTip+MalzemeMaks. BasınçÜcret
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Ptfe Beyaz | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 ila 500 FBeyaz2.875 "1 / 16 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€23.89
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37045-1194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Ptfe Beyaz | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 ila 500 FBeyaz2.875 "1 / 8 "YüzükFlanş ContasıPTFE1200 psi€46.58
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37555-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Gri | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 ila 800 FGri2.875 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasıİnorganik Elyaf1200 psi€4.20
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ 37760-0194 Conta Halkası 2 1/2 İnç Fiber Mavi | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 ila 400 FMavi ve Kırık Beyaz2.875 "1 / 16 "YüzükFlanş Contasısentetik Elyaf500 psi€6.72
GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ C000502501 Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 ila 950 FGri Bantlı Sarı3.25 "11 / 64 "ANSI sınıfı 150 lb. flanşSpiral Sarımlı Metal ContaMetal Takviyeli-€9.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Conta Halkası 2 1/2 İnç Metal Sarı
€11.96 / Adet