GAST Döner Kanatlı Hava Redüktörlü Motorlar, Dökme Demir Gövde
stil | Model | Montaj | CFM | Dişli Oranı | Bağlantı noktası boyutu | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11 Serisi | Yüz | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.38 " | 2.93 " | 2.93 " | €700.19 | |
B | 4 AM-RV-127-GR20 | Ayak | 57 | 10:1 | NPT 1 / 4 " | 1" | 2.63 " | 6.12 " | 6.62 " | €1,468.95 |
Döner Kanatlı Hava Redüktörlü Motorlar, Dökme Demir Gövde
Gazlı döner kanatlı havalı dişli motorlar, sınırlı alan kurulumları gerektiren pompalar veya karıştırıcılar gibi ekipmanlara hat içi güç sağlar. Bu havalı motorlar pnömatik olarak çalışır ve bu nedenle tehlikeli yerlerde veya aşırı sıcaklıklarda çalışmak için elektrik kıvılcımları üretmezler. Dayanıklılık için çelik çıkış mili ve stabilite için ayak / yüzey montajı ile dökme demir gövdeye sahiptirler. Bu havalı motorlar, daha yüksek tork için 15:1 veya 10:1 dişli redüktörüne sahiptir ve uzun süre durdurulduğunda veya aşırı yüklendiğinde hasarlara karşı dayanıklıdır. 0.33 ve 1.5 hp güç çıkışlarında bulunan bu dişli motorların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manyetik Parça Tepsileri ve Tutucular
- Ambalaj Bantları
- Basınçlı Yıkama Konnektörleri ve Adaptörleri
- Lehimleme Kitleri
- Çay Bardağı Boru Kaldırıcılar için Kaldırma Sapanları
- Boru ve Boru
- İnceleme ve Alma Araçları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Oto Kaporta Araçları
- RINGERS GLOVES Darbe Eldivenleri, Suni Deri Palmiye Malzemesi
- SUPER-STRUT A100 Serisi Kanal Yaylı Somun
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Combo Wyes, Soket x Soket x Soket
- Cementex USA Eşofman Altı, 40 Kal.
- ALL GEAR Katı Örgülü Naylon Halatlar
- SMC VALVES Vq4000 Serisi Vana
- VESTIL ASP Serisi Ayarlanabilir Step-Mate Standları
- WEG Elektrik Motorları, 0.33Hp
- REED INSTRUMENTS Yedek Problar