Gast 1up-gr11 Serisi | Hava Redüktörlü Motor | 4z412 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GAST 1UP-GR11 Serisi Hava Redüktörlü Motor | AE2QWG 4Z412

GAST 1UP-GR11 Serisi Havalı Redüktörlü Motor

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QWG Model: 1UP-GR11 SerisiÇapraz Referans: 4Z412
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
€700.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Redüktörlü Motor
CFM19
Dişli Oranı15:1
Yükseklik2.93 "
HP0.33
kama yatağı1.38 "
uzunluk7.31 "
MalzemeDökme demir
Maks. Hava basıncı80 PSI
Maks. RPM400
MontajYüz
Bağlantı noktası boyutuNPT 1 / 8 "
rotasyonREV
RPM @ Maks. Dönme momenti40
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.38 "
Durak Turu (Lbs olarak)95.0
Sıcaklık250
TipRotary Vane
genişlik2.93 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8412390040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajCFMDişli OranıBağlantı noktası boyutuMil Dia.Mil UzunluğugenişlikYükseklikÜcret
GAST 4 AM-RV-127-GR20 Hava Redüktörlü Motor | AF2YMP 6ZC97 4 AM-RV-127-GR20Ayak5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GAST 1UP-GR11 Serisi Havalı Redüktörlü Motor
€700.19 / Adet