GAST 4AM-RV-127-GR20 Havalı Redüktörlü Motor
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Redüktörlü Motor |
CFM | 57 |
Dişli Oranı | 10:1 |
Yükseklik | 6.62 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1.50 |
kama yatağı | 2.25 " |
Kama Uzunluğu | 2.25 " |
uzunluk | 11.62 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Hava akımı | Cfm 57 |
Maks. Hava basıncı | 80 PSI |
Maks. RPM | 300 |
Montaj | Ayak |
Yüksüz RPM | 300 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece ila 250 Derece F |
Toplam yükseklik | 6.1 " |
Uzunluk | 11.62 " |
toplam Genişlik | 6.08 " |
Bağlantı noktası boyutu | NPT 1 / 4 " |
rotasyon | REV |
RPM @ Maks. Dönme momenti | 30 |
Mil Dia. | 1" |
Mil Uzunluğu | 2.63 " |
Tip | Rotary Vane |
genişlik | 6.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 30.73 |
HS kodu | 8412390040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | CFM | Dişli Oranı | Bağlantı noktası boyutu | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UP-GR11 Serisi | Yüz | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.38 " | 2.93 " | 2.93 " | €700.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00