Gates Vd1/3v5.30 | V-Kayış Kasnağı Sökülebilir 1 Yiv 5.3 Dış Çap | 1ngn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GATES QD1 / 3V5.30 V-kayışlı Kasnak Sökülebilir 1 Yivli 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4

GATES QD1/3V5.30 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 1 Oluk 5.3 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2RHB Modeli: QD1/3V5.30Çapraz Referans: 1NGN4
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
€132.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
3V Kayış Aralığı Çapı5.25 "
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burçlu Delik
Burç GerekliSH
İnşaatİçi Dolu
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-11/16"
Sektör NumarasıQD1 / 3V5.30
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı1
Dış Çap.5.3 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBurç GerekliİnşaatMil Dia'ya uyar.Sektör NumarasıDış Çap.Ücret
GATES QD1 / 3V10.60 V-kayışlı Kasnak Sökülebilir 1 Yivli 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60GBF(SDS)Kol1 / 2 "ila 2"QD1 / 3V10.6010.6 "€354.27
GATES QD1 / 3V14.00 V-kayışlı Kasnak Sökülebilir 1 Yivli 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKKol1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "€413.31
GATES QD1 / 3V19.00 V-kayışlı Kasnak Sökülebilir 1 Yivli 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKKol1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "€678.83
GATES QD1 / 3V5.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 1 Yivli 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHİçi Dolu1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"€128.63
GATES QD1 / 3V6.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 1 Yivli 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHİçi Dolu1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"€149.73
GATES QD1 / 3V6.50 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 1 Yivli 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHİçi Dolu1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "€152.54
GATES QD1 / 3V8.00 V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 1 Yivli 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00GBF(SDS)İçi Dolu1 / 2 "ila 2"QD1 / 3V8.008"€213.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GATES QD1/3V5.30 V-kayışı Kasnağı Ayrılabilir 1 Oluk 5.3 Od
€132.17 / Adet