General Electric Teyf380 | Devre Kesici 80a 3p 277/480vac 18ka | 32ja01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYF380 Devre Kesici 80a 3p 277/480vac 18ka | AG2VMJ 32JA01

GENERAL ELECTRIC TEYF380 Devre Kesici 80a 3p 277 / 480vac 18ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VMJ Modeli: TEYF380Çapraz Referans: 32JA01

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,522.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper80
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi18kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu1 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu4 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYF115 Devre Kesici 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€665.02
GENEL ELEKTRİK TEYF120 Devre Kesici 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€271.94
GENEL ELEKTRİK TEYF125 Devre Kesici 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€665.02
GENEL ELEKTRİK TEYF130 Devre Kesici 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€665.02
GENEL ELEKTRİK TEYF135 Devre Kesici 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€665.02
GENEL ELEKTRİK TEYF140 Devre Kesici 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€665.02
GENEL ELEKTRİK TEYF145 Devre Kesici 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Temmuz€728.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYF380 Devre Kesici 80a 3p 277 / 480vac 18ka
€1,522.55 / Adet