Gf Boruları 9853-025 | Kör Flanş Cpvc 2-1/2 İnç Kayma Soketi | 2katlı4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9853-025 Kör Flanş Cpvc 2-1/2 İnç Slip Soket | AC3AAY 2PLY4

GEORG FISCHER 9853-025 Kör Flanşlı Cpvc 2-1 / 2 İnç Slip Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AAY Model: 9853-025Çapraz Referans: 2PLY4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€73.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Flanş
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç150 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.7"
Boru Boyutu2.5 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.Delik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-020 Kör Flanş Cpvc 80 2 İnç Slip Soket | AB3UZR 1VGT8 9853-020Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F46"2"€43.23
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-030 Kör Flanş Cpvc 80 3 İnç Slip Soket | AB3UZU 1VGU1 9853-030Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F47.5 "3"€80.71
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-040 Kör Flanş Cpvc 80 4 İnç Soket | AB3UZW 1VGU3 9853-040Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F89"4"€105.76
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-010 Kör Flanş Cpvc 80 1 İnç Slip Soket | AC3AAW 2PLY1 9853-010Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F44.25 "1"€31.42
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-015 Kör Flanş Cpvc 1-1/2 İnç Slip Soket | AC3AAX 2PLY3 9853-015Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F45"1.5 "€49.27
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-060 Kör Flanş Cpvc 80 6 İnç 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060flanş150 psi176 Derece F811 "6"€176.01
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-060 Kör Flanş Cpvc 80 6 İnç 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Kör Flanş150 psi176 Derece F811 "6"€236.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9853-025 Kör Flanşlı Cpvc 2-1 / 2 İnç Slip Soket
€73.43 / Adet