Gf Borular 9851-060 | Kör Flanş Cpvc 80 6 İnç 150 Psi | 22jz66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9851-060 Kör Flanş Cpvc 80 6 İnç 150 Psi | AF7RDF 22JZ66

GEORG FISCHER 9851-060 Kör Flanşlı Cpvc 80 6 Inch 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RDF Model: 9851-060Çapraz Referans: 22JZ66
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
€178.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Delik Sayısı8
Dış Çap.11 "
Boru Boyutu6"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.24
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.Delik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-020 Kör Flanş Cpvc 80 2 İnç Slip Soket | AB3UZR 1VGT8 9853-020Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F46"2"€41.48
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-030 Kör Flanş Cpvc 80 3 İnç Slip Soket | AB3UZU 1VGU1 9853-030Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F47.5 "3"€78.92
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-040 Kör Flanş Cpvc 80 4 İnç Soket | AB3UZW 1VGU3 9853-040Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F89"4"€107.19
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-010 Kör Flanş Cpvc 80 1 İnç Slip Soket | AC3AAW 2PLY1 9853-010Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F44.25 "1"€29.27
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-015 Kör Flanş Cpvc 1-1/2 İnç Slip Soket | AC3AAX 2PLY3 9853-015Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F45"1.5 "€37.97
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-025 Kör Flanş Cpvc 2-1/2 İnç Slip Soket | AC3AAY 2PLY4 9853-025Kör Flanş150 psi @ 73 Derece F210 Derece F47"2.5 "€61.27
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-060 Kör Flanş Cpvc 80 6 İnç 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Kör Flanş150 psi176 Derece F811 "6"€176.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9851-060 Kör Flanşlı Cpvc 80 6 Inch 150 Psi
€178.04 / Adet