VORTEC Muhafaza Soğutucular
stil | Model | BtuH | derinlik | Çap | Yükseklik | + | NEMA Değerlendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 750 | 400 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 1 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 12 | 7 / 8 " | €1,376.27 | |
B | 7515 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5.38 " | €1,982.23 | |
C | 7715 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 4, 4X | 5.38 " | €1,550.56 | |
D | 747SS | 900 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 4X | 2" | €2,414.48 | |
E | 747 | 900 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 4 | 2" | €1,551.65 | |
F | 740 | 900 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | 10.75 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 12 | 1.75 " | €1,347.07 | |
C | 7615 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 3 9 / 16 " | €1,402.71 | |
B | 7525 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5.38 " | €1,922.68 | |
C | 7625 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 3 9 / 16 " | €1,377.99 | |
C | 7725 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 4, 4X | 5.38 " | €1,592.26 | |
E | 797 | 1700 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 4 | 2" | €1,660.16 | |
D | 797SS | 1700 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 4X | 2" | €2,365.95 | |
C | 7635 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 3 9 / 16 " | €1,474.76 | |
C | 7735 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 4, 4X | 5.38 " | €1,699.24 | |
G | 795 | 2500 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | 10.75 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 12 | 1.75 " | €1,496.17 | |
E | 797-35H | 2500 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 4 | 2" | €1,829.42 | |
B | 7535 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 " | 8" | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5.38 " | €1,953.35 | |
D | 797SS-35H | 2500 | 2" | 2" | 9 15 / 16 " | Vortex Muhafaza Soğutucu | 4X | 2" | €2,630.75 | |
H | 7670 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 12 | 4.25 " | €2,894.40 | |
H | 7770 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 4X | 5 9 / 16 " | €3,085.99 | |
B | 7570 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C Muhafaza Soğutucu | 1 | 5 9 / 16 " | €3,382.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mikrodalga fırınlar
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Silikon boru
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Hava Kazıyıcılar
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- İletişim Araçları
- Cıvata
- İşaretler
- Paslanmaz çelik
- APPROVED VENDOR Bimetal Termovel, Gecikmeli
- VULCAN HART Anahtar Meclisi
- SPEARS VALVES PVC Diyaframlı Vanalar, Soketli, EPDM, Metrik
- BALDOR MOTOR Metrik IEC Çerçeveli Motorlar, Ayaklı, Üç Fazlı
- 80/20 Delik Matkap Mastarları
- KIMBLE CHASE Kitleri
- BALDOR / DODGE MB Hafif Hizmet Sabit Delikli V-Kayış Kasnakları