Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF PIPING SYSTEMS 161375006 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7

GEORG FISCHER 161375006 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi / fnpt 1-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DRE Model: 161375006Çapraz Referans: 1CMC7
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
€120.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliSatır içi, Gerçek Birlik
Bağlantı TürüSoket / FNPT x Soket / FNPT
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç230 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı0 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVC
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 161375002 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi'lik WOG1 / 2 "EPDMPTFE€61.77
GF PIPING SYSTEMS 161375003 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi'lik WOG3 / 4 "EPDMPTFE€67.54
GF BORU SİSTEMLERİ 161375004 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi'lik WOG1"EPDMPTFE€79.87
GF PIPING SYSTEMS 161375005 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVC230 psi'lik WOG1.25 "EPDMPTFE€112.90
GF PIPING SYSTEMS 161375007 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 2 In | AA9DRF 1CMC8 161375007PVC230 psi'lik WOG2"EPDMPTFE€184.58
GF PIPING SYSTEMS 161375018 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVC225 psi'lik WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM€80.06
GF PIPING SYSTEMS 161546341 Pvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 3/8 In | AC2HBN 2KE46 161546341Polipropilen230 psi'lik WOG3 / 8 "EPDMPTFE€77.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161375006 Pvc Küresel Vana Rakor Soketi / fnpt 1-1 / 2 In
€120.91 / Adet