Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 838-210 Redüktör Burcu 1-1/2 x 3/4in Spg x Fpt Pvc | AC3ADN 2PMH2

GEORG FISCHER 838-210 Redüktör Burç 1-1 / 2 x 3 / 4in Spg x Fpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3ADN Model: 838-210Çapraz Referans: 2PMH2
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
€13.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüTıkaç x FNPT
Maks. Basınç235 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1-1/2" x 3/4"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 837-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x Soket375 Derece F'de 73 psi3 "2 x"€37.13
GF BORU SİSTEMLERİ 837-420 Redüktör Burcu 4 x 2 İnç Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x Soket324 Derece F'de 73 psi4 "2 x"€51.15
GF BORU SİSTEMLERİ 837-422 Redüktör Burcu 4 x 3 İnç Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x Soket324 Derece F'de 73 psi4 "3 x"€51.27
GF BORU SİSTEMLERİ 838-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Tıkaç x FNPT187 Derece F'de 73 psi3 "2 x"€51.37
GF BORU SİSTEMLERİ 838-420 Redüktör Burcu 4 x 2 İnç Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Tıkaç x FNPT162 Derece F'de 73 psi4 "2 x"€79.81
GF BORU SİSTEMLERİ 838-422 Redüktör Burcu 4 x 3 İnç Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Tıkaç x FNPT162 Derece F'de 73 psi4 "3 x"€82.88
GF BORU SİSTEMLERİ 839-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338Mnpt x fnpt187 Derece F'de 73 psi3 "2 x"€33.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 838-210 Redüktör Burç 1-1 / 2 x 3 / 4in Spg x Fpt Pvc
€13.16 / Adet