GRAINGER A2 Stainless Steel (Comparable to 18-8 Stainless Steel) Machine Screw, Phillips, Flat Head
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51300.030.0035 | M3 x 0.5 | #1 | 5.6mm | 35mm | €12.76 | |
B | M51300.040.0045 | M4 x 0.7 | #2 | 7.5mm | 45mm | €16.71 | |
C | M51300.050.0025 | M5 x 0.8 | #2 | 9.2mm | 25ft. | €17.68 | |
D | M51300.060.0045 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 45mm | €21.21 | |
E | M51300.060.0030 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 30 " | €35.03 | |
F | M51300.060.0035 | M6 x 1 | #3 | 11mm | 35mm | €33.95 | |
G | M51300.080.0030 | M8 x 1.25 | #4 | 14.5mm | 30 " | €29.90 | |
H | M51300.080.0025 | M8 x 1.25 | #4 | 14.5mm | 25ft. | €28.65 | |
I | M51300.080.0050 | M8 x 1.25 | #4 | 14.5mm | 50ft. | €25.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Tanksız Su Isıtıcıları
- Jartiyer
- Nemlendirici ve Nem Alıcı Aksesuarları
- Yağ Yakıcı Parçaları
- Pompa Kontrolleri
- hasır örme
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- NIBCO DWV Wye, 45 Derece
- DMS Sağlık Bakanlığı Yelek Kitleri
- SQUARE D MXL Serisi, Devre Kesici
- TENNSCO Raflar
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabrikasyon Haçlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- EDWARDS MFG 60 Ton Dükkan Presi
- SMC VALVES Cy1L Serisi Kılavuzlu Silindir
- VESTIL BEAM Serisi Palet Rafı Basamak Kirişleri
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler