GRAINGER A2 Paslanmaz Çelik Makine Vidası, Yıldız Uçlu, Kabartılmış Peynir
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51340.040.0060 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 60 | 101526 psi | M4 x 0.7 | €22.42 | |
B | M51340.060.0045 | - | #3 | 12mm | 4.6mm | 45mm | 101526 psi | M6 x 1 | €28.30 | |
C | M51340.080.0060 | - | #4 | 16mm | 6mm | 60 | 101526 psi | M8 x 1.25 | €21.72 | |
D | M51340.040.0050 | - | #2 | 8mm | 3.1mm | 50ft. | 101526 psi | M4 x 0.7 | €23.80 | |
E | M51340.050.0035 | - | #3 | 10mm | 3.8mm | 35mm | 101526 psi | M5 x 0.8 | €30.74 | |
F | M51340.080.0050 | - | #4 | 16mm | 6mm | 50ft. | 101526 psi | M8 x 1.25 | €29.83 | |
G | M51340.080.0040 | - | #4 | 16mm | 6mm | 40mm | 101526 psi | M8 x 1.25 | €24.11 | |
H | M51340.050.0045 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 45mm | 101526 | - | €16.83 | |
I | M51340.050.0050 | M5 x 0.8 | #3 | 10mm | 3.8mm | 50ft. | 101526 | - | €20.12 | |
J | M51340.060.0050 | M6 x 1 | #3 | 12mm | 4.6mm | 50ft. | 101526 | - | €28.02 | |
K | M51340.080.0035 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 35mm | 101526 | - | €15.09 | |
L | M51340.080.0016 | M8 x 1.25 | #4 | 16mm | 6mm | 16 | 101526 | - | €29.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Radyatör Aktüatörleri ve Vanaları
- Dik Elektrikli Süpürgeler
- Kablo Yolları ve Kablo Kanalı
- Dock Plakaları ve Panoları
- Manuel Diyaframlı Vanalar
- Yatak
- Çiviler
- Hız Redüktörleri
- Özel Aşındırıcılar
- Kapalı HID Armatürleri
- POWER FIRST Hat Kablosu GFCI'ları
- APPROVED VENDOR Pirinç Sıralı Küresel Vana, MNPT x MNPT
- LITHONIA LIGHTING Endüstriyel Floresan Armatür, F32T8
- LOC-LINE Nozul Rama Paketi
- NOTRAX V-Groove Oluklu Yolluk 730 Serisi, Kaymaz Zemin Paspası
- KETT TOOLS Kordon Setleri
- THOMAS & BETTS LT6XES05B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Strip Spin Serisi Mini Santrifüjler