M51340.040.0050 | Makine Vida Tavası M4 X 0.70 X 50 Uzunluk, 100'lu Paket | 31kh93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51340.040.0050 Makine Vidalı Tava M4 X 0.70 X 50 Uzunluk, 100PK | AG2KRA 31KH93

GRAINGER M51340.040.0050 Makine Vida Tavası M4 X 0.70 X 50 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KRA Model: M51340.040.0050Çapraz Referans: 31KH93

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.8mm
Baş yüksekliği3.1mm
kafa TipiKaşar Peyniri
uzunluk50ft.
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci101526 psi
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51340.040.0050 Makine Vida Tavası M4 X 0.70 X 50 Boy, 100PK
€23.80 / paket