GRAINGER 05539563954 Aşındırıcı Kesme Taşı, Tip 1, 6" Çap, Alüminyum Oksit, 7/8" Malafa
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kesme Taşı |
Aşındırıcı Malzeme | Aluminyum oksit |
Çardak Deliği | 7 / 8 " |
Elmas Nakavt | Yok hayır |
Kumtaşı | 60 |
Maks. RPM | 10,185 |
Kalınlık | 0.045 " |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek tipi | 1 yazın |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çardak Deliği | Kumtaşı | Maks. RPM | Kalınlık | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539561584 | 7 / 8 " | 60 | 13,580 | 0.04 " | 4.5 " | €2.26 | ||
05539509263 | 3 / 8 " | 36 | 25,465 | 0.062 " | 3" | €2.27 | ||
05539563951 | 5 / 8 " | 46 | 15,280 | 0.046 " | 4" | €4.23 | ||
66252832324 | 7 / 8 " | 60 | 8600 | 0.062 " | 7" | €6.25 | ||
05539509268 | 3 / 8 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | €1.88 | ||
05539509257 | 3 / 8 " | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | €2.76 | ||
05539509269 | 1 / 4 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | €2.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00