GRAINGER Brass Machine Screw, Phillips, Flat Head
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U48300.016.0037 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 3 / 8 " | €11.45 | |
B | U48300.016.0050 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 1 / 2 " | €7.95 | |
C | U48300.016.0150 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 1.5 " | €15.93 | |
D | U48300.016.0062 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 5 / 8 " | €14.06 | |
E | U48300.016.0075 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 3 / 4 " | €10.87 | |
F | U48300.016.0125 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 1.25 " | €15.71 | |
G | U48300.016.0200 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 2" | €45.53 | |
H | U48300.016.0100 | # 8-32 | #2 | 0.285 ila 0.312 " | 1" | €13.26 | |
I | U48300.019.0075 | # 10-24 | #2 | 0.333 ila 0.362 " | 3 / 4 " | €13.89 | |
J | U48300.019.0037 | # 10-24 | #2 | 0.333 ila 0.362 " | 3 / 8 " | €17.93 | |
K | U48300.019.0050 | # 10-24 | #2 | 0.333 ila 0.362 " | 1 / 2 " | €11.76 | |
L | U48300.019.0100 | # 10-24 | #2 | 0.333 ila 0.362 " | 1" | €17.10 | |
M | U48300.019.0200 | # 10-24 | #2 | 0.333 ila 0.362 " | 2" | €12.21 | |
N | U48300.019.0150 | # 10-24 | #2 | 0.333 ila 0.362 " | 1.5 " | €24.66 | |
O | U48300.025.0050 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ila 0.477 " | 1 / 2 " | €36.09 | |
P | U48300.025.0075 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ila 0.477 " | 3 / 4 " | €25.07 | |
Q | U48300.025.0100 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ila 0.477 " | 1" | €29.20 | |
R | U48300.025.0150 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ila 0.477 " | 1.5 " | €48.86 | |
S | U48300.025.0200 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ila 0.477 " | 2" | €56.37 | |
T | U48300.025.0125 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ila 0.477 " | 1.25 " | €16.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spektrofotometreler
- Hidrolik Vinçler
- İşleme Mengene Aksesuarları
- Dijital Ölçek Birimleri
- Buz Çözme Termostatı
- Egzoz fanları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Rıhtım Ekipmanları
- mantar
- Yağ Soğutucuları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Boş Duvar Plakaları
- KILLARK Kapaklı Boru Çıkış Gövdeleri
- NORDFAB Kanal Yönlendirici Davlumbaz
- SUPER-STRUT 701 Serisi Boru Kelepçesi
- MERSEN FERRAZ PCT Serisi Midget Sigortalar, Zaman Gecikmesi
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, JIS Soketli, FKM, Metrik
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Uydurma 45 Derece Fabrikasyon. Dirsekler, Soket x Soket
- EATON XT IEC Manyetik Yükleniciler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler