GRAINGER Düşük Karbonlu Çelik 4.6 Halkalı Cıvata, Düz Kaplama
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M16180.060.0040 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | €99.20 | |
B | M16180.060.0070 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | €128.93 | |
C | M16180.060.0030 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | €71.28 | |
D | M16180.060.0050 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | €44.34 | |
E | M16180.060.0080 | 6.0mm | 14.0mm | M6 | €130.80 | |
F | M16180.080.0100 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €131.79 | |
G | M16180.080.0060 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €116.72 | |
H | M16180.080.0070 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €116.24 | |
I | M16180.080.0120 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €141.79 | |
J | M16180.080.0140 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €155.31 | |
K | M16180.080.0080 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €121.45 | |
L | M16180.080.0050 | 8.0mm | 18.0mm | M8 | €75.29 | |
M | M16180.100.0090 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €142.92 | |
N | M16180.100.0070 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €126.25 | |
O | M16180.100.0060 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €115.07 | |
P | M16180.100.0050 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €128.48 | |
Q | M16180.100.0040 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €122.05 | |
R | M16180.100.0140 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €194.66 | |
S | M16180.100.0100 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €129.62 | |
T | M16180.100.0080 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €136.42 | |
U | M16180.100.0110 | 10.0mm | 20.0mm | M10 | €163.13 | |
V | M16180.120.0060 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €66.01 | |
W | M16180.120.0140 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €98.63 | |
X | M16180.120.0110 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €97.53 | |
Y | M16180.120.0100 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €75.26 | |
Z | M16180.120.0070 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €71.72 | |
A1 | M16180.120.0130 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €97.60 | |
B1 | M16180.120.0120 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €94.40 | |
C1 | M16180.120.0090 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €83.72 | |
D1 | M16180.120.0080 | 12.0mm | 25.0mm | M12 | €76.31 | |
E1 | M16180.160.0150 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €169.46 | |
F1 | M16180.160.0090 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €110.99 | |
G1 | M16180.160.0110 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €127.42 | |
H1 | M16180.160.0120 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €120.93 | |
I1 | M16180.160.0130 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €169.42 | |
J1 | M16180.160.0180 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €204.24 | |
K1 | M16180.160.0160 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €195.43 | |
L1 | M16180.160.0100 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €122.00 | |
M1 | M16180.160.0140 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €179.66 | |
N1 | M16180.160.0060 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €111.20 | |
O1 | M16180.160.0070 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €99.95 | |
P1 | M16180.160.0080 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €113.72 | |
Q1 | M16180.160.0200 | 16.0mm | 32.0mm | M16 | €235.16 | |
R1 | M16180.200.0180 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €149.49 | |
S1 | M16180.200.0130 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €117.93 | |
T1 | M16180.200.0140 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €113.91 | |
U1 | M16180.200.0200 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €134.75 | |
V1 | M16180.200.0160 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €134.52 | |
W1 | M16180.200.0120 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €100.33 | |
X1 | M16180.200.0150 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €126.20 | |
Y1 | M16180.200.0100 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €107.05 | |
Z1 | M16180.200.0080 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €153.46 | |
A2 | M16180.200.0110 | 18.0mm | 40.0mm | M20 | €108.41 | |
B2 | M16180.240.0120 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €193.58 | |
C2 | M16180.240.0160 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €188.28 | |
D2 | M16180.240.0150 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €289.63 | |
E2 | M16180.240.0140 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €197.33 | |
F2 | M16180.240.0100 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €168.96 | |
G2 | M16180.240.0110 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €289.24 | |
H2 | M16180.240.0200 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €340.21 | |
I2 | M16180.240.0080 | 22.0mm | 45.0mm | M24 | €337.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ekipman ve Güvenlik Etiketleri
- Pim ve Kol Kutuları
- Eksenel Vanalar
- Matkap Aksesuarları-Hızlı Değişim Sistemleri
- Panel Testereler
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Sıkma Aletleri
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Otomotiv Kimyasalları
- KEO NC Spotting Matkap Ucu, Katı Karbür, 120 Derece
- CAMPBELL Musluklu Yaylı Çekvalf
- DAYTON Kaplamalı / Kaplamasız Kablolar
- WALTER TOOLS Jobber Drill 6.1mm Karbür
- PARKER PB548 / PB558 Serisi, Filtre Regülatörleri
- HOFFMAN Proline Serisi PC Çerçeveleri
- HANDLE-IT Çelik Kılavuz Açısı
- THOMSON Hassas Bilyalı Burçlu Rulmanlar
- LITHONIA LIGHTING Kanal Floresan Armatürler
- HUMBOLDT Oluklu Düğme Adaptörleri