GRAINGER Çelik U-Bolt, 1 / 4-20 Dişli, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Iç uzunluk | İç Genişlik | iplik uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U17244.025.0100 | 1" | 2.75 " | 1.5 " | 1.375 " | Yuvarlak Viraj | €10.93 | |
B | U17244.025.0150 | 1.5 " | 3.25 " | 2" | 1.375 " | Yuvarlak Viraj | €11.30 | |
A | U17244.025.0125 | 1.25 " | 3" | 1.75 " | 1.375 " | Yuvarlak Viraj | €11.05 | |
C | U17274.025.0050 | 1 / 2 " | 2 15 / 16 " | 7 / 8 " | 2.5 " | Uzun Teğet | €1.42 | |
D | U17244.025.0050 | 1 / 2 " | 1.75 " | 1" | 1" | Yuvarlak Viraj | €5.64 | |
A | U17244.025.0051 | 1 / 2 " | 3.75 " | 1" | 1.25 " | Yuvarlak Viraj | €13.16 | |
D | U17244.025.0025 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | Yuvarlak Viraj | €10.00 | |
D | U17244.025.0075 | 3 / 4 " | 2" | 1.125 " | 1" | Yuvarlak Viraj | €9.67 | |
A | U17244.025.0076 | 3 / 4 " | 3.125 " | 1.125 " | 1.5 " | Yuvarlak Viraj | €10.71 | |
D | U17244.025.0077 | 3 / 4 " | 2.25 " | 1.25 " | 1.25 " | Yuvarlak Viraj | €10.22 | |
E | U17244.025.0037 | 3 / 8 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 5 / 8 " | Yuvarlak Viraj | €7.09 | |
D | U17244.025.0038 | 3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 4 " | 1.5 " | Yuvarlak Viraj | €9.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çizik Bızlar
- Bölmeli Çekmeceler
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcılar
- Borulu Takım Tezgahı Işıkları
- HVAC Kontrolleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Kaldırma Donanımı
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- süzgeçler
- VOLLRATH Tam Boy Pan
- DIXON F72 Serisi Havayolu Filtreleri
- SPILLRITE DTV Serisi Davul Üst Vakum
- MAXI-LIFT Tiger Tuff Düşük Profilli Elevatör Kovaları
- SLOAN Kaplin Halkaları
- DECOR GRATES Panjurlu Meşe Süpürgelik Naturals
- LEESON Motorlar
- BALDOR / DODGE DL, Geniş Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE QD Serisi, SF, V Kayış Kasnakları
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus Serisi Şaft Montajlı Redüktörler, 115 Boyut