Greenlee H8508-1 | Darbeli Anahtar, 7/16 İnç Kapasiteli, 4 ila 10 Gpm Akış Aralığı | 16v989 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE H8508-1 Darbeli Anahtar, 7/16 İnç Kapasite, 4 - 10 GPM Akış Aralığı | AA7ZLC 16V989

GREENLEE H8508-1 Darbeli Anahtar, 7/16 İnç Kapasite, 4 - 10 GPM Akış Aralığı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7ZLC Model: H8508-1Çapraz Referans: 16V989
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
€2,132.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Darbeli Anahtar
Chuck Boyutu7 / 16 "
Yükseklik10.6 "
uzunluk8.2 "
Maks. Alan sayısı Geri basınç200 psi
Maks. akış10 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si10
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı140 F
Maks. Basınç2,500 psi
Maks. dönme momenti400ft.-lb @ 8 gpm
Min. Akış (GPM)4
Min. Dönme momenti400ft.-lb @ 8 gpm
Basınç Portu3/4 "-16 SAE O-halkası
Önerilen Filtreleme (mikron)10
Dönüş noktası3/4 "-16 SAE O-halkası
Ses seviyesi85
stilTabanca Tutacağı
genişlik4.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.03
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8467895090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik Sistem Tipi (Açık Merkez veya Kapalı Merkez)
  • Önerilen Hidrolik Akış (5-8 gpm)
  • Tahliye Valfı PSI Ayarı (Geriye Çalıştırma İçin 1350 ve İleri Çalıştırma İçin 1300)
  • RPM @ 5 GPM (4500)
  • RPM @ 8 GPM (7000)
  • Viskozite (SUS @ 100 F) (140-225)
  • Viskozite (SUS @210 F) (40 dk)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelChuck BoyutuMaks. BasınçMaks. dönme momentiMin. Dönme momentiÜcret
GREENLEE H8508-1V Hidrolik Darbeli Anahtar, 7/16 İnç Kapasite, 1000 - 2000 psi Çalışma Basıncı | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1V7/16 altıgen.2500 psi400 ft.-lb.80 ft.-lb.€2,422.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE H8508-1 Darbeli Anahtar, 7/16 İnç Kapasite, 4 - 10 GPM Akış Aralığı
€2,132.71 / Adet