Grote 61171 | Tavan Lambası Yüzey Montajlı Led Dia. 5 29/32 İçinde | 5uvu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 61171 Tavan Lambası Sıva Üstü Led Çapı 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6

GROTE 61171 Tavan Lambası Sıva Üstü Led Çapı 5 29/32 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RXJ Model: 61171Çapraz Referans: 5UVU6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€167.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kubbe Lambası
RenkBeyaz / Temizle
Current Rating0.6A
derinlik1-11 / 64 "
Çap5 29 / 32 "
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
MalzemePolikarbonat / ABS
Montaj Tipiyüzey
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüKablolu
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingderinlikÇapLamba TipiMalzemeMontaj TipiSonlandırma TürüÜcret
GROTE 61E41 Kauçuk Yardımcı Kubbe Lambası Led 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1 / 34 8 / 25 "LEDPolikarbonat / KauçukGrommetÇoklu Pigtail ve Bağlantı Seçenekleri İçin Erkek Pim€88.86
GROTE 61611 Tavan Lambası Led 18-5 / 16 İnç Beyaz | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-Sıva AltıKablolu€479.43
GROTE 61881 Kubbe Lamba Led Beyaz Uzunluk 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-Sıva AltıKablolu€277.31
GROTE 61051 Kubbe Lambası Burulma Yuvası II Akkor | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "AkkorpolikarbonatBurulmaçiğneme tütünü€18.62
GROTE 61141 Kubbe Lambası Led Flanşlı Montaj | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDAlüminyum / AkrilikflanşKablolu€130.95
GROTE 61161 Anahtarlı Yuvarlak Kubbe Lambası | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "AkkorpolikarbonatyüzeyKablolu€22.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 61171 Tavan Lambası Sıva Üstü Led Çapı 5 29/32 In
€167.57 / Adet