Grote 61141 | Tavan Lambası Led Flanş Montajı | 2vpd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 61141 Kubbe Lambası Led Flanşlı Montaj | AC3RMT 2VPD9

GROTE 61141 Tavan Lambası Led Flanş Montajı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3RMT Model: 61141Çapraz Referans: 2VPD9
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
€130.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kubbe Lambası
RenkBeyaz / Temizle
derinlik1"
Çap5.5 "
Lamba TipiLED
MalzemeAlüminyum / Akrilik
Montaj Tipiflanş
Ampul Sayısı4
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüKablolu
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingderinlikÇapLamba TipiMalzemeMontaj TipiSonlandırma TürüÜcret
GROTE 61E41 Kauçuk Yardımcı Kubbe Lambası Led 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1 / 34 8 / 25 "LEDPolikarbonat / KauçukGrommetÇoklu Pigtail ve Bağlantı Seçenekleri İçin Erkek Pim€88.86
GROTE 61611 Tavan Lambası Led 18-5 / 16 İnç Beyaz | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-Sıva AltıKablolu€479.43
GROTE 61881 Kubbe Lamba Led Beyaz Uzunluk 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-Sıva AltıKablolu€277.31
GROTE 61051 Kubbe Lambası Burulma Yuvası II Akkor | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "AkkorpolikarbonatBurulmaçiğneme tütünü€18.62
GROTE 61161 Anahtarlı Yuvarlak Kubbe Lambası | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "AkkorpolikarbonatyüzeyKablolu€22.81
GROTE 61171 Tavan Lambası Sıva Üstü Led Çapı 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11 / 64 "5 29 / 32 "LEDPolikarbonat / ABSyüzeyKablolu€167.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 61141 Tavan Lambası Led Flanş Montajı
€130.95 / Adet