Guardair U75xt006aa3 | Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 İnç Uzunluk, 66 Scfm | 3mlv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR U75XT006AA3 Air Gun, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 Inch Length, 66 Scfm | AD2BPU 3MLV5

GUARDAIR U75XT006AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 İnç Uzunluk, 66 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BPU Modeli: U75XT006AA3Çapraz Referans: 3MLV5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€50.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi66 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
Renkkrom
Uzatma Boyutu6"
Giriş Boyutu3/8 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA101
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkXtra İtme (R)
Nozul Uzunluğu2"
Çıkış Boyutu3/4 "(F) NPT
Çıktı3.3 lbf
Uzunluk13 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiRenkGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR U75LJ006AA225 Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetalik ve Siyah1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "€50.33
GUARDAIR U75XT006AA225 Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmMetalik ve Siyah1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf10.375 "€58.98
GUARDAIR U75XT006AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 İnç Uzunluk | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf13 "€50.93
GUARDAIR U75XT012AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 16 İnç Uzunluk | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf16 "€52.55
GUARDAIR U75XT018AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 İnç Uzunluk | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf25 "€55.51
GUARDAIR U75XT024AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 32 İnç Uzunluk | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf32 "€55.79
GUARDAIR U75XT036AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 43 İnç Uzunluk | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf43 "€59.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR U75XT006AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 İnç Uzunluk, 66 Scfm
€50.93 / Adet