HAMILTON S-SECJ-1025VH V-Yivli Paletli Tekerlek Plaka Tekeri, Döner, 3000 Lbs. Yük Değeri, 10 İnç Tekerlek Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman Tipi | Rulman |
Çekirdek Rengi | Kırmızı |
Çekirdek malzeme | Dökme demir |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 188 milyar TL |
Delik deseni | A |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 3 3/8x5 1/4 |
Yük katsayısı | 3000 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 1 / 2 " |
Montaj yüksekliği | 12 1 / 2 " |
Montaj plakası | 5 1 / 4 "x 7 1 / 4" |
İşaretleme olmayan | Evet |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 3/8x5 1/4 |
Plaka Boyutu | 5 1 / 4 "x 7 1 / 4" |
Raceway Tipi | Tekli Top |
Yedek Tekerlek | Mfr. WW-1025-V-1MC |
Dönme Yarıçapı | 7 1 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 2 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Durometre | Rulman Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Sertlik | İç Cıvata Deliği Aralığı | Yük katsayısı | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-ZFWH-6DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €140.27 | ||
S-ZFWH-6DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €277.95 | ||
S-ZFWH-8SPB | 80 Sahil A | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 1200 lb | 175 Derece F | -50 Derece F | €318.86 | ||
R-FM-83NYB | 85 Sahil D | - | Zor görev | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200 lb | 200 Derece F | -30 Derece F | €568.37 | ||
S-ZFFM-83DB | 90 Sahil A | - | Orta Görev | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 2500 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €436.17 | ||
S-ZFWH-6SWC75D | 75 Sahil D | - | Orta Görev | - | 3 "3 x" | 2400 lb | 200 Derece F | -40 Derece F | €397.00 | ||
R-SECJ-1025VH | - | Rulman | - | 188 milyar TL | 2 5/8 x 3 " | 3000 lbs. | - | - | €365.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00