Hansen 57 | Bağlantı Tapası (f)npt 1/2 Çelik | 31c989 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 57 Bağlayıcı Tapası (f) npt 1/2 Çelik | AC4ZQD 31C989

HANSEN 57 Kuplör Tapası (f)npt 1/2 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZQD Model: 57Çapraz Referans: 31C989
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
€24.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 72
Maks. Basınç500 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüSıcaklık. menzilBitişHortum bağlantısıMalzemeMaks. akışÜcret
HANSEN FA25P25M Bağlayıcı Fişi (m) npt 1/4 Çelik / poli | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 Derece ila 140 Derece FÜç Değerli Chrome(M) NPTÇelik / PoliüretanCfm 21€70.36
HANSEN 15E Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Çelik | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 24€16.64
HANSEN 12E Kaplin Tapası (m) npt 1/4 Çelik | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(M) NPTÇelikCfm 24€10.59
HANSEN LL11 Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Paslanmaz Çelik | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPaslanmaz çelik(F) NPTPaslanmaz çelikCfm 24€19.45
HANSEN 11B Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(F) NPTPirinçCfm 24€7.73
HANSEN 11 Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Çelik | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 24€5.63
HANSEN 41 Kaplin Tapası (f) npt 3/8 Çelik | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 45€11.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 57 Kuplör Tapası (f)npt 1/2 Çelik
€24.02 / Adet