Hansen Ll11 | Bağlantı Tapası (f)npt 1/4 Paslanmaz Çelik | 31c983 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN LL11 Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Paslanmaz Çelik | AC4ZPX 31C983

HANSEN LL11 Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZPX Modeli: LL11Çapraz Referans: 31C983
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
€19.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişPaslanmaz çelik
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiEvrensel
Kilitleme Tipikol
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. akışCfm 24
Maks. Basınç2000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüSıcaklık. menzilBitişHortum bağlantısıMalzemeMaks. akışÜcret
HANSEN FA25P25M Bağlayıcı Fişi (m) npt 1/4 Çelik / poli | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 Derece ila 140 Derece FÜç Değerli Chrome(M) NPTÇelik / PoliüretanCfm 21€70.36
HANSEN 15E Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Çelik | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 24€16.64
HANSEN 12E Kaplin Tapası (m) npt 1/4 Çelik | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(M) NPTÇelikCfm 24€10.59
HANSEN 11B Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FPirinç(F) NPTPirinçCfm 24€7.73
HANSEN 11 Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Çelik | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 24€5.63
HANSEN 41 Kaplin Tapası (f) npt 3/8 Çelik | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 45€11.08
HANSEN 43 Kaplin Tapası (f) npt 3/8 Çelik | AC4ZQB 31C987 433 / 8 "-3 / 8 "-40 Derece ila 250 Derece FÇinko kaplamalı(F) NPTÇelikCfm 45€12.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN LL11 Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Paslanmaz Çelik
€19.45 / Adet