HCL BAĞLANTI ELEMANLARI Herbie Klipsli Plastik Hortum Kelepçesi
HCL plastik hortum kelepçeleri, tarım makinelerinde, otomotiv motorlarında ve tıbbi ekipmanlarda bağlantıda sıvı sızıntısını önlemek için bir hortumu bağlantı parçasının üzerine bir conta olarak sabitler.
stil | Model | Bant genişliği | Baş yüksekliği | Parça sayısı | Boyut aralığı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC-A-PA66-BK | 4.2mm | 8.3mm | 3000 | 5.6 mm ila 6.5 mm | 1.4mm | €368.24 | |
A | HC-AA-PA66-BK | 4.5mm | 9.9mm | 2500 | 6.5 mm ila 7.9 mm | 1.6mm | €325.79 | |
A | HC-BB-PA66-BK | 4.5mm | 10.9mm | 2000 | 9.2 mm ila 10.3 mm | 1.7mm | €266.74 | |
A | HC-B-PA66-BK | 4.6mm | 9.3mm | 2000 | 7.9 mm ila 9.2 mm | 1.6mm | €262.21 | |
A | HC-C-PA66-BK | 5.8mm | 12.2mm | 1000 | 10.2 mm ila 11.8 mm | 1.7mm | €141.92 | |
A | HC-D-PA66-BK | 6.1mm | 12.9mm | 1000 | 12.0 mm ila 13.8 mm | 1.7mm | €153.22 | |
A | HC-CC-PA66-BK | 6.4mm | 12.8mm | 1000 | 11.5 mm ila 13.4 mm | 1.8mm | €148.18 | |
A | HC-J-PA66-BK | 6.4mm | 14.2mm | 1500 | 20.3 mm ila 23 mm | 2.1mm | €285.16 | |
A | HC-F-PA66-BK | 7.1mm | 12.9mm | 5000 | 15.0 mm ila 17.1 mm | 2mm | €868.16 | |
A | HC-H-PA66-BK | 7.1mm | 12.7mm | 5000 | 18.1 mm ila 20.6 mm | 2.1mm | €904.11 | |
A | HC-L-PA66-BK | 7.1mm | 12.5mm | 1500 | 24.5 mm ila 27.6 mm | 2.1mm | €743.97 | |
A | HC-E-PA66-BK | 7.2mm | 13.6mm | 5000 | 13.1 mm ila 15.1 mm | 2mm | €854.64 | |
A | HC-G-PA66-BK | 7.3mm | 12.5mm | 5000 | 16.9 mm ila 19.1 mm | 2.1mm | €886.14 | |
A | HC-K-PA66-BK | 7.3mm | 13.7mm | 1500 | 23.1 mm ila 26.1 mm | 2.2mm | €312.69 | |
A | HC-M-PA66-BK | 7.4mm | 13.4mm | 1000 | 26.5 mm ila 29.5 mm | 2.2mm | €222.81 | |
A | HC-96-PA66-BK | 8.5mm | 17.4mm | 500 | 97.7 mm ila 102.1 mm | 2.6mm | €343.50 | |
A | HC-105-PA66-BK | 8.9mm | 16.2mm | 500 | 105.3 mm ila 111.8 mm | 2.6mm | €379.97 | |
A | HC-85-PA66-BK | 8.9mm | 17.2mm | 500 | 85.1 mm ila 90.6 mm | 2.6mm | €307.57 | |
A | HC-Q-PA66-BK | 8.9mm | 13.5mm | 750 | 34.3 mm ila 37.9 mm | 2.1mm | €210.48 | |
A | HC-N-PA66-BK | 9 mm | 13.4mm | 1000 | 28.8 mm ila 32.3 mm | 2mm | €594.55 | |
A | HC-109-PA66-BK | 9 mm | 17.4mm | 500 | 108.0 mm ila 114.3 mm | 2.6mm | €384.55 | |
A | HC-W-PA66-BK | 9 mm | 15mm | 1000 | 53.0 mm ila 56.5 mm | 2.1mm | €330.65 | |
A | HC-80-PA66-BK | 9 mm | 17.7mm | 600 | 79.8 mm ila 85 mm | 2.9mm | €342.99 | |
A | HC-V-PA66-BK | 9 mm | 14.4mm | 1000 | 48.5 mm ila 53.8 mm | 2.1mm | €325.65 | |
A | HC-70-PA66-BK | 9.1mm | 15.5mm | 800 | 70.0 mm ila 75.4 mm | 2.6mm | €381.30 | |
A | HC-U-PA66-BK | 9.1mm | 14.6mm | 1400 | 47.4 mm ila 51.1 mm | 2.1mm | €452.76 | |
A | HC-P-PA66-BK | 9.1mm | 13.8mm | 1000 | 32.0 mm ila 34.8 mm | 2.2mm | €264.85 | |
A | HC-75-PA66-BK | 9.1mm | 16.5mm | 800 | 74.7 mm ila 80.5 mm | 2.6mm | €404.31 | |
A | HC-T-PA66-BK | 9.1mm | 13.2mm | 1800 | 44.6 mm ila 48 mm | 2.1mm | €575.34 | |
A | HC-66-PA66-BK | 9.2mm | 15.7mm | 800 | 65.8 mm ila 71 mm | 1.95mm | €354.59 | |
A | HC-S-PA66-BK | 9.3mm | 13.6mm | 1700 | 41.8 mm ila 45.2 mm | 2.2mm | €523.87 | |
A | HC-59-PA66-BK | 9.3mm | 17mm | 750 | 59.0 mm ila 64.7 mm | 2.7mm | €268.30 | |
A | HC-64-PA66-BK | 9.4mm | 15.6mm | 750 | 63.0 mm ila 67.4 mm | 2.6mm | €307.44 | |
A | HC-X-PA66-BK | 9.4mm | 15.5mm | 1000 | 55.0 mm ila 60.5 mm | 2.3mm | €338.08 | |
A | HC-115-PA66-BK | 9.5mm | 17.4mm | 100 | 115 mm ila 121 mm | 2.6mm | €78.92 | |
A | HC-91-PA66-BK | 9.5mm | 16.7mm | 500 | 91 mm ila 96 mm | 2.6mm | €324.66 | |
A | HC-R-PA66-BK | 9.5mm | 13.7mm | 2000 | 38 mm ila 41 mm | 2.2mm | €590.98 | |
A | HC-163-PA66-BK | 9.5mm | 16mm | 100 | 163 mm ila 169 mm | 2.5mm | €94.40 |
Herbie Klips Plastik Hortum Kelepçesi
HCL Clamping'in Herbie Clip plastik hortum kelepçeleri, diğer benzer kelepçelerin uyguladığı kelepçeleme kuvvetinin iki katını uygulayan iki birbirine kenetlenen dişli çeneye sahiptir. Bu kelepçeler, ısı / UV stabilize ve ROHS uyumlu Naylon 6.6'dan oluşur ve -40 Fahrenheit ila 338 Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Bu kaliteli hortum kelepçeleri, otomotiv, tarım ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve farklı kafa yükseklikleri, bant genişlikleri ve bant kalınlıklarına sahiptir.
Çalışma Mekanizması
- Bu plastik hortum kelepçeleri kulak boşluğuna (tüp veya hortumun ucuna) yerleştirilir ve bir kıskaç veya sıkıştırma aleti ile kapatılır, böylece kulak boşluğunu sıkıca kapatır ve kapatır.
- Bu aynı zamanda kelepçenin genel çevresi etrafında tek tip sıkıştırma kuvveti sağlar.
Özellikler
- Benzer kıskaçlar tarafından uygulanan kenetleme kuvvetinin iki katı uygulayan çift sıralı, birbirine kenetlenen dişli çenelerle birlikte gelirler.
- -40 derece ile 338 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilirler.
- Bu kelepçeler, yüksek çekme mukavemeti ve aşınma direnci için ısı / UV stabilize Naylon 6.6 malzemeden yapılmıştır.
- Kolay kurulum için geçmeli bir tasarıma sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- HCL Bağlantı Elemanları Sıkma Aletleri: Kelepçelerin kolay takılması ve çıkarılması için klips çıkarma araçları, Herbie Clip hava araçları ve hortum kelepçesi pense araçları içerir.
Standartlar ve Onaylar
- RoHS
Sık Sorulan Sorular
Bir Herbie klibi nasıl geri alınır?
Bir hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
Hortum kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Bununla birlikte, bunların çoğu, bir hortumun ve boru / boru bağlantısının uygun şekilde takılması için aynı işlemi takip eder. Hortum, eşleşen parçaya sıkıca bastırıldığında, hortum kelepçesi, kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olacak şekilde hortumun ucuna doğru konumlandırılır.
Bir kulak kelepçesi nasıl boyutlandırılır?
Bağlantı parçasına takılan hortumun dış çapını (OD) ölçmeniz yeterlidir. Ardından, hortumun dış çapı kelepçenin sıkıştırma aralığının yaklaşık olarak ortasında olacak şekilde bir hortum kelepçesi seçin.
Herbie klipleri tekrar kullanılabilir mi?
Bu kurulumu kolay ve çıkarılabilir klipsler tekrar kullanılabilir. Her bir klips boyutu, ayarlanabilir yapıları sayesinde bir dizi boru ve demet çapını kapsar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çizik Fırçalar
- TIG Torçları
- Alçıpan Özel Araçları
- Sarmal Hava Hortumu Komplesi
- Hasır Sapanlar
- Pompa Motorları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Kaynak Temizleme
- WIHA TOOLS İzoleli Alet Setleri
- WESTWARD Burulma Bit, Phillips
- TOUGH GUY Duvar Fırçası Beyaz
- TSUBAKI Dişli 3.920 Dış # 50
- LOVEJOY Değişken Hız Kemeri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 7/8-20 Unef
- GRUVLOK Boru Dişli Flanş 90 Derece dirsekler
- SPEARS VALVES True Union 2000 Küresel Çek Valf Tamir Takımları, FKM
- WEG Elektrik Motorları, 1.5Hp
- BROWNING NCG Serisi Stok Çelik Değiştirme Dişlileri, 10 Adımlı