Hcl Fasteners Hc-aa-pa66-bk | Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-AA-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 6.5 mm - 7.9 mm Boyut, PK2500 | AJ6NAM

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 6.5 mm - 7.9 mm Boyut, PK2500

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6NAM Modeli: HC-AA-PA66-BK
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
€325.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum kelepçesi
Bant genişliği4.5mm
RenkSiyah
Baş yüksekliği9.9mm
Malzemenaylon 6.6
Parça sayısı2500
Boyut aralığı6.5 mm ila 7.9 mm
Sıcaklık. menzil-40 derece ila 338 derece F
Kalınlık1.6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu39174000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • HCL Bağlantı Elemanları HC-AA-PA66-BK, sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için hortumları, boruları veya tüpleri güvenli bir şekilde sabitlemek üzere tasarlanmış, son derece dayanıklı, cırcırlı stilde Herbie Klipsli bir hortum kelepçesidir. Atmosferik korozyona, yağlara, greslere ve kimyasallara dayanıklıdır.
  • HCL'nin bu RoHS uyumlu hortum kelepçesi, dayanıklı naylon yapıya, çift sıra birbirine geçen dişlere ve -40 ila 338 Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
  • Pense yardımı ile kolayca kurulabilir, tekrar kullanılabilir ve sökülebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBant genişliğiBaş yüksekliğiParça sayısıBoyut aralığıKalınlıkÜcret
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-A-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 5.6 mm - 6.5 mm Boyut, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm ila 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-B-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 7.9 mm - 9.2 mm Boyut, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm ila 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-BB-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 9.2 mm - 10.3 mm Boyut, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm ila 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-C-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 10.2 mm - 11.8 mm Boyut, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm ila 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-CC-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 11.5 mm - 13.4 mm Boyut, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm ila 13.4 mm1.8mm€148.18
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-D-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 12 mm - 13.8 mm Boyut, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm ila 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-E-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 13.1 mm - 15.1 mm Boyut, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm ila 15.1 mm2mm€854.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 6.5 mm - 7.9 mm Boyut, PK2500
€325.79 / Adet