Hcl Bağlantı Elemanları Hc-cc-pa66-bk | Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-CC-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 11.5 mm - 13.4 mm Boyut, PK1000 | AJ6NAR

HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 11.5 mm - 13.4 mm Boyut, PK1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6NAR Modeli: HC-CC-PA66-BK
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
€148.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum kelepçesi
Bant genişliği6.4mm
RenkSiyah
Baş yüksekliği12.8mm
Malzemenaylon 6.6
Parça sayısı1000
Boyut aralığı11.5 mm ila 13.4 mm
Sıcaklık. menzil-40 derece ila 338 derece F
Kalınlık1.8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu39174000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBant genişliğiBaş yüksekliğiParça sayısıBoyut aralığıKalınlıkÜcret
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-A-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 5.6 mm - 6.5 mm Boyut, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm ila 6.5 mm1.4mm€368.24
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-AA-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 6.5 mm - 7.9 mm Boyut, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm ila 7.9 mm1.6mm€325.79
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-B-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 7.9 mm - 9.2 mm Boyut, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm ila 9.2 mm1.6mm€262.21
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-BB-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 9.2 mm - 10.3 mm Boyut, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm ila 10.3 mm1.7mm€266.74
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-C-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 10.2 mm - 11.8 mm Boyut, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm ila 11.8 mm1.7mm€141.92
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-D-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 12 mm - 13.8 mm Boyut, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm ila 13.8 mm1.7mm€153.22
HCL BAĞLANTI ELEMANLARI HC-E-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 13.1 mm - 15.1 mm Boyut, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm ila 15.1 mm2mm€854.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Herbie Klipsli Hortum Kelepçesi, 11.5 mm - 13.4 mm Boyut, PK1000
€148.18 / Adet