Honeywell Lsxd3k | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | 12v025 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSXD3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZM 12V025

HONEYWELL LSXD3K Patlama Korumalı Limit Şalteri Üst Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MZM Modeli: LSXD3KÇapraz Referans: 12V025
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
€1,671.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2.7 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliPiston, Silindir
Amper10
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeSınıf1, Bölüm1, Grup B, C, D), 9, Sınıf 2, Bölüm1, Grup E, F, G
İletişim Formu1NK / 1NO SPDT Hızlı Eylem, Çift Kesme
derinlik2.44 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik5.75 "
IP RatingIP Derecelendirmesi Yok
hareketdoğrusal
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 7, 13
Çalışma kuvveti4 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 Derece ila 250 Derece F
Silindir Çapı.0.5 "
Rulo Genişliği0.19 "
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks.
UPC661191411336
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik2"
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiKablolama GirişiÜcret
HONEYWELL LSXA3K MİKRO ANAHTAR Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı, Yan Döner | AA4MZF 12V017 LSXA3K-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece1/2 "-14 NPT Boru€671.93
HONEYWELL LSXA4K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZG 12V018 LSXA4K-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece3/4 "-14 NPT Boru€1,805.49
HONEYWELL LSXC3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "Iyidalgıçdoğrusal4 lbÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€780.06
HONEYWELL LSXE3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "YandalgıçDoğrusal, Yan6 lbÖn seyahat (PT) 0.10 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€1,970.21
HONEYWELL LSXH3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW, Düşük Fark Hareketi, Düşük Tork1.7 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 9 Derece; Aşırı Hareket (OT) 66 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 3 Derece1/2 "-14 NPT Boru€1,861.57
HONEYWELL LSXJ3K-7A Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"IyiYalpalama Çubuğuyalpalama10 oz.Ön seyahat (PT) 1 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€1,861.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSXD3K Patlama Korumalı Limit Şalteri Üst Aktüatör
€1,671.09 / Adet