Honeywell Lsxa3k Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı | 12v017 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSXA3K MİKRO ANAHTAR Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı, Yan Döner | AA4MZF 12V017

HONEYWELL LSXA3K MİKRO ŞALTER Patlama Korumalı Limit Şalteri, Yan Döner

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MZF Modeli: LSXA3KÇapraz Referans: 12V017
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
€714.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeSınıf1, Bölüm1, Grup B, C, D), 9, Sınıf 2, Bölüm1, Grup E, F, G
İletişim Formu1NK / 1NO SPDT Hızlı Eylem, Çift Kesme
derinlik2.44 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik5.75 "
IP RatingIP Derecelendirmesi Yok
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 7, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 Derece ila 250 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik2"
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Honeywell LSXA3K MICRO SWITCH LSX anahtarı, tehlikeli yerler ve NEMA sınıflandırılmış ortamlar için çinko döküm kafalı ve alüminyum gövdeli
  • Dahili bir patlamanın basıncına dayanacak ve dahili genleşen gazları dış atmosfer tutuşma sıcaklıklarının altına soğumaya zorlayacak entegre alev yollarına sahip sağlam muhafaza
  • Saat yönünde (CW) veya saat yönünün tersine (CCW) kullanım için alan ayarlanabilir
  • UL, CSA ve IP67 ile NEMA 1, 3, 4, 6 ve 13 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiKablolama GirişiÜcret
HONEYWELL LSXA4K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZG 12V018 LSXA4K-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece3/4 "-14 NPT Boru€1,987.30
HONEYWELL LSXC3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "Iyidalgıçdoğrusal4 lbÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€822.89
HONEYWELL LSXD3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "IyiPiston, Silindirdoğrusal4 lbÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€1,839.36
HONEYWELL LSXE3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "YandalgıçDoğrusal, Yan6 lbÖn seyahat (PT) 0.10 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€2,168.60
HONEYWELL LSXH3K Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW, Düşük Fark Hareketi, Düşük Tork1.7 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 9 Derece; Aşırı Hareket (OT) 66 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 3 Derece1/2 "-14 NPT Boru€2,049.04
HONEYWELL LSXJ3K-7A Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"IyiYalpalama Çubuğuyalpalama10 oz.Ön seyahat (PT) 1 inç maks.1/2 "-14 NPT Boru€1,979.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSXA3K MİKRO ŞALTER Patlama Korumalı Limit Şalteri, Yan Döner
€714.47 / Adet